Beli bosch mitter saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 900
    • Voltage (V): 220-240
    • Blade Size (mm): 180
    • No Load Speed (rpm): 5800
  5. FUJIYAMA Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp3.199.900

    FUJIYAMA Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    Fujiyama Slide Mitter Saw LS2040 adalah mesin gergaji duduk yang mampu memotong kayu/alumunium sampai dengan max. 255mm kelebaran kayu/alumunium disertai dengan bevel yang mampu memotong 45° ke kiri dan ke kanan. Disertai dengan dasar alumunium presisi mesin, LS2040 mampu menghasilkan hasil potongan yang akurat.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Max. Cutting Cap. Width (mm): 255
    • Blade at 90° (mm): 90.5x95
    • Blade at 45° (mm): 90.5x67
    • Input Power (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 4600
  6. RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    atribut:
    • Blade Diameter: 255mm
    • Power: 1650W
    • No. Load Speed: 4.800rpm
  7. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo
    Mulai

    Rp789.900

  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  10. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp699.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  13. monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan kabel lan
    atribut:
    • Cable: Standard
    • Color: blue
    • Standard: CAT5e
    • Structure: Twisted wire (stranded wire)
    • Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  14. TOSITA Mitter Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga bosch mitter saw Terbaru October 2026
DEWALT Compound Miter SawRp9.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp1.199.900
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
FUJIYAMA Compound Miter SawRp3.199.900
RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp2.799.900
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle NeoRp789.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Wipro Mitre Saw MachineRp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)